Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4,5x40 SK A2 VG PZ2, Inhalt 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4,5x40 SK A2 VG PZ2, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x40 SK A2 VG PZ2, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x40 SK A2 VG PZ2, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x40 SK A2 VG PZ2, Inhalt 500 Stück
Artikel-Nr.:
     369-5220024540
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5220024540
EAN/GTIN:
     4039934670900
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
PZ2
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.