Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Spanplattenschrauben
>
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
>
Artikel
FAKKT SPS 5x120/70 SK A2 TG TX25, Inhalt 200 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-5220035120
Hersteller:
Fakkt
Herst.-Nr.:
5220035120
EAN/GTIN:
4039934671013
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX25
Kopfform:
Senkkopf
... >
Befestigungstechnik
>
Holzbau / Fensterbau / Dach / Fassade
>
Schrauben Holzbau
Weitere Suchbegriffe:
torx-spanplattenschrauben 5x120 a2
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben 5x120
,
Dielenschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1074*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen