Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4,5x30 SK A2 VG TX25, Inhalt 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4,5x30 SK A2 VG TX25, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x30 SK A2 VG TX25, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x30 SK A2 VG TX25, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x30 SK A2 VG TX25, Inhalt 500 Stück
Artikel-Nr.:
     369-5220044530
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5220044530
EAN/GTIN:
     4039934671143
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX25
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0208*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.