Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 5x45 PAN A2 VG PZ2, VPE 200 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 5x45 PAN A2 VG PZ2, VPE 200 Stk.
FAKKT SPS 5x45 PAN A2 VG PZ2, VPE 200 Stk.
FAKKT SPS 5x45 PAN A2 VG PZ2, VPE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-522005545
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     522005545
EAN/GTIN:
     4039934666071
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Anwendung: Spanplattenschraube mit Panhead Kopf zur Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz. Geeignet für Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
PZ2
Kopfform:
Panhead
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.