Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 6x25 PAN A2 VG PZ3, VPE 200 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 6x25 PAN A2 VG PZ3, VPE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-522005625
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     522005625
EAN/GTIN:
     4039934667566
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 6 x 25 a2
spanplattenschraube a2
Anwendung: Spanplattenschraube mit Panhead Kopf zur Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz. Geeignet für Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
PZ3
Kopfform:
Panhead
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, 202005, 302005, 522005, 202006, 522006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.