Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 9250, Tellerkopf-Spanplattenschraube, SP 5x40/24, A2, TX 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 9250, Tellerkopf-Spanplattenschraube, SP 5x40/24, A2, TX 25
Art. 9250, Tellerkopf-Spanplattenschraube, SP 5x40/24, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5220149BGAA540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5220149BGAA540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Mit Schneidkerbe.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
allgemein Spanplattengewinde
Normnummer:
9250
Norm:
Werksnorm 9250
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Gewindelänge:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.