Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4x40 SK A2 TG TX15 mit Bohrspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4x40 SK A2 TG TX15 mit Bohrspitze
FAKKT SPS 4x40 SK A2 TG TX15 mit Bohrspitze
Artikel-Nr.:
     369-5220214040
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5220214040
EAN/GTIN:
     4039934671181
Suchbegriffe:
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Hinweise: Bit-Größe:T 15 für Schrauben 4,0 mmT 20 für Schrauben 4,5 mmT 25 für Schrauben 5,0 mm.Anwendung: Standard Spanplattenschraube mit Bohrspitze für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
4 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 15
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.