Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 5x80 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT SPS 5x80 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze
FAKKT SPS 5x80 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze
Artikel-Nr.:
     369-5220215080
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5220215080
EAN/GTIN:
     4039934671334
Suchbegriffe:
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Hinweise: Bit-Größe:T 15 für Schrauben 4,0 mmT 20 für Schrauben 4,5 mmT 25 für Schrauben 5,0 mm.Anwendung: Standard Spanplattenschraube mit Bohrspitze für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 25
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.