Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 6x60 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT SPS 6x60 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze
FAKKT SPS 6x60 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze
Artikel-Nr.:
     369-522021660
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     522021660
EAN/GTIN:
     4039934671426
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben torx a2
spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube mit Bohrspitze für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 30
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben a2, Bohrspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.