Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x80, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x80, A2-70
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x80, A2-70
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x80, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5240171080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5240171080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 16
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10x80 a2, din 933, din 933 a2, Sechskantschrauben, 6kt, Maschinenschrauben, 6knt, 6kant, Gewindeschrauben, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.