Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A2-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A2-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-52403216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52403216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 24: A2-50.Fußnote: *) Nur in DIN 934 lieferbar.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1791*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.