Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A2-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A2-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-52403220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52403220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 24: A2-50.Fußnote: *) Nur in DIN 934 lieferbar.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.