Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330, Sechskantmutter, M 10, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6330, Sechskantmutter, M 10, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 10, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 10, A2
Artikel-Nr.:
     369-52633010
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52633010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6330
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 6330 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 16
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Edelstahlmutter DIN 6330, din 6330 a2, din 6330, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.