Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330, Sechskantmutter, M 12, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6330, Sechskantmutter, M 12, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 12, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 12, A2
Artikel-Nr.:
     369-52633012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52633012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6330
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 6330 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Edelstahlmutter DIN 6330, din 6330 a2, din 6330, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,935*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,795*
€ 34,26605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,385*
€ 33,77815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,065*
€ 32,20735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,075*
€ 31,02925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,505*
€ 30,35095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,935*
€ 24,91265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.