Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330, Sechskantmutter, M 16, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6330, Sechskantmutter, M 16, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 16, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 16, A2
Artikel-Nr.:
     369-52633016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52633016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6330
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 6330 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Edelstahlmutter DIN 6330, din 6330 a2, din 6330, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,235*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,285*
€ 41,98915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,895*
€ 41,52505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,295*
€ 39,62105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,375*
€ 38,52625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,265*
€ 37,20535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,235*
€ 31,21965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.