Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, A2
Artikel-Nr.:
     369-52633020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52633020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6330
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 6330 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Edelstahlmutter DIN 6330, din 6330 a2, din 6330, din 6330 m20, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0755*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4455*
€ 1,72015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4355*
€ 1,70825
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3655*
€ 1,62495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3155*
€ 1,56545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2855*
€ 1,52975
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0755*
€ 1,27985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.