Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330, Sechskantmutter, M 6, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330, Sechskantmutter, M 6, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 6, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 6, A2
Artikel-Nr.:
     369-5263306
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5263306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6330
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 6330 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Edelstahlmutter DIN 6330, din 6330 a2, din 6330, din 6330 m6, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0925*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.