Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330, Sechskantmutter, M 8, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6330, Sechskantmutter, M 8, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 8, A2
DIN 6330, Sechskantmutter, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5263308
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5263308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6330
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 6330 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Edelstahlmutter DIN 6330, din 6330 a2, din 6330, din 6330 m8, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.