Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 10, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 10, A2
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 10, A2
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 10, A2
Artikel-Nr.:
     369-52633110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52633110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Mit Bund.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6331
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6331
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7138*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9538*
€ 1,13502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8838*
€ 1,05172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8638*
€ 1,02792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8438*
€ 1,00412
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7138*
€ 0,84942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.