Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 8, A2
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 8, A2
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5263318
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5263318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Mit Bund.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6331
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6331
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3641*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5041*
€ 0,59988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4541*
€ 0,54038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3641*
€ 0,43328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.