Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Sechskantmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 6334
>
Artikel
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 10, A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-52633410
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
52633410
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6334
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 17
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN 6334
,
Edelstahlmutter DIN 6334
,
Distanzmuffe
,
Langmutter
,
Verlängerungsmutter
,
din 6334 m10x30 a2
,
din 6334 edelstahl
,
din 6334
,
DIN6334
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,351*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen