Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 16, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 16, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 16, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 16, A2
Artikel-Nr.:
     369-52633416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52633416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6334
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,655*
€ 80,50945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,545*
€ 79,18855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,725*
€ 75,83275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,065*
€ 73,85735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,105*
€ 62,00495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.