Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 5, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 5, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 5, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 5, A2
Artikel-Nr.:
     369-5263345
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5263345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6334
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.