Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 6796
>
Artikel
DIN 6796, Spannscheiben, 14 mm, 1.4310
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-52679614
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
52679614
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
14 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsringe und -scheiben
Weitere Suchbegriffe:
Spannscheibe DIN 6796
,
Edelstahlscheibe DIN 6796
,
Spannscheibe
,
spannscheibe m12 a2
,
spannscheibe
,
spannscheibe v2a
,
Spannscheiben
,
Scheiben
,
DIN6796
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1349*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen