Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 6796
>
Artikel
DIN 6796, Spannscheiben, 5 mm, 1.4310
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-5267965
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
5267965
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsringe und -scheiben
Weitere Suchbegriffe:
Spannscheibe DIN 6796
,
Edelstahlscheibe DIN 6796
,
Spannscheibe
,
spannscheibe m12 a2
,
spannscheibe
,
spannscheibe v2a
,
Spannscheiben
,
Scheiben
,
DIN6796
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00484*
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00685*
€ 0,00815
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00611*
€ 0,00727
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen