Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 6796
>
Artikel
DIN 6796, Spannscheiben, 6 mm, 1.4310
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-5267966
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
5267966
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
6 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsringe und -scheiben
Weitere Suchbegriffe:
Spannscheibe DIN 6796
,
Edelstahlscheibe DIN 6796
,
Spannscheibe
,
spannscheibe din 6796 d6 a2
,
spannscheibe
,
spannscheibe v2a
,
Spannscheiben
,
Scheiben
,
DIN6796
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00858*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01167*
€ 0,01389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01065*
€ 0,01267
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00858*
€ 0,01021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen