Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 25 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 25 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 25 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 25 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 25 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-526797825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526797825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
Form A / J / V.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 6797.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6797
Form:
A
Norm:
DIN 6797 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, Edelstahlscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Zahnscheiben, Scheiben, DIN6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,96*
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,1348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.