Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 3,2 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 3,2 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 3,2 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 3,2 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 3,2 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-526797832
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526797832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
Form A / J / V.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 6797.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6797
Form:
A
Norm:
DIN 6797 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
3.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, Edelstahlscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Zahnscheiben, Scheiben, DIN6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.