Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 2,2 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 2,2 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 2,2 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 2,2 mm, 1.4310
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 2,2 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-526797922
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526797922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6797
Form:
J
Norm:
DIN 6797 J
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
2.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Zahnscheiben, Scheiben, DIN6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,50*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,0035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.