Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 J, Fächerscheibe, 19 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 19 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 19 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 19 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-526798919
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526798919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6798
Form:
J
Norm:
DIN 6798 J
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.