Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 J, Fächerscheibe, 21 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 21 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 21 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 21 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-526798921
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526798921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6798
Form:
J
Norm:
DIN 6798 J
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.