Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 J, Fächerscheibe, 2,2 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 2,2 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 2,2 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 2,2 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-526798922
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526798922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6798
Form:
J
Norm:
DIN 6798 J
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
2.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.