Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 J, Fächerscheibe, 4,3 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 4,3 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 4,3 mm, 1.4310
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 4,3 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-526798943
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526798943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6798
Form:
J
Norm:
DIN 6798 J
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
4.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.