Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x32, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x32, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x32, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x32, 1.4571
Artikel-Nr.:
     369-5268856632
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5268856632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
6 mm
Höhe:
6 mm
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4632*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.