Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x80, 1.4571


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x80, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x80, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 6x6x80, 1.4571
Artikel-Nr.:
     369-5268856680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5268856680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
6 mm
Höhe:
6 mm
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,12*
€ 144,1328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,52*
€ 142,2288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,87*
€ 136,6953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,79*
€ 134,2201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,11*
€ 114,3709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.