Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 8x7x80, 1.4571


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 8x7x80, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 8x7x80, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 8x7x80, 1.4571
Artikel-Nr.:
     369-5268858780
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5268858780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
8 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,28612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 755,36*
€ 898,8784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 739,55*
€ 880,0645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 692,48*
€ 824,0512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 671,20*
€ 798,728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 643,06*
€ 765,2414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.