Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x90, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x90, A2-070
DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x90, A2-070
DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x90, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-526912890
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526912890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,505*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,445*
€ 25,51955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,355*
€ 24,22245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,495*
€ 23,19905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,875*
€ 22,46125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,505*
€ 18,45095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.