Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 3, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 3, A2
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 3, A2
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 3, A2
Artikel-Nr.:
     369-5269233
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5269233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Geometrische Abweichung:
Sperrzahn / Unterkopfverzahnung
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.