Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923, Sechskantmutter, M 4, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923, Sechskantmutter, M 4, A2-70
DIN 6923, Sechskantmutter, M 4, A2-70
DIN 6923, Sechskantmutter, M 4, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-52692384
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52692384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1661.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.