Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7048, Zylinderschraube , M 4x16, A2, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7048, Zylinderschraube , M 4x16, A2, H 2
ISO 7048, Zylinderschraube , M 4x16, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-527048416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527048416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
Zylinderschraube ohne Norm
Mit Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7048
Norm:
ISO 7048
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.