Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 16, A2, 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 16, A2, 200 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 16, A2, 200 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 16, A2, 200 HV
Artikel-Nr.:
     369-52708917
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52708917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7089
Norm:
ISO 7089
Nenngröße:
16 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, 200 HV
Innendurchmesser:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0667*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.