Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 8, A2, 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 8, A2, 200 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 8, A2, 200 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 8, A2, 200 HV
Artikel-Nr.:
     369-52708984
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52708984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7089
Norm:
ISO 7089
Nenngröße:
8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.6 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, 200 HV
Innendurchmesser:
8.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.