Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x16, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x16, 1.4310
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x16, 1.4310
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x16, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-527343416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527343416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.