Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 5x12, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 5x12, 1.4310
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 5x12, 1.4310
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 5x12, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-527343512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527343512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,04*
€ 63,1176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.