Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 10x30, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 10x30, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 10x30, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 10x30, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5273801030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5273801030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m 10 x 30 a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1308*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.