Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x12, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x12, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x12, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x12, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-527380312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527380312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m3, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.