Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x6, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x6, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x6, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x6, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-52738036
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52738036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, flachkopfschraube iso 7380 m3x6a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00484*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00685*
€ 0,00815
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00659*
€ 0,00784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.