Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-52738046
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52738046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m4x6 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00804*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01118*
€ 0,0133
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01062*
€ 0,01264
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01031*
€ 0,01227
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.