Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-527380816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527380816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 a2 m8x16, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.