Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x10, A2-070, TX 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x10, A2-070, TX 40
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x10, A2-070, TX 40
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x10, A2-070, TX 40
Artikel-Nr.:
     369-5273809810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5273809810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
TX 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.